座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
M8 ヘビーブラケット 8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から8日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付中間プレート (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)810表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)428表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース/L型 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)9日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)