座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)165表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)154表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応