カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「csws-08-20」の検索結果
特価

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)69表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥899税込¥9891セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)44表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷M8規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷M8規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷M4規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷M8規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,798~税込¥9,678~1セット5日以内出荷M8規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応