カテゴリ

  • 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp-3030-6」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
21税込23
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
18税込20
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.811適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.871適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)322.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.994適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.967適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)358.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
25税込28
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.901適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)333.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.30・Iy 3.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
45税込50
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)0.901適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)333.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88サービス分類オーダー・加工
sy100-30-4a-6特集