カテゴリ
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
サービス分類
- オーダー・加工(13)
「ecp-3060」の検索結果

エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥90税込¥991本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)694.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥56税込¥621本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)474.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69税込¥761本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.548適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)573.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.382適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)512RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.4適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)518.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.592適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)589.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.25・Iy 24.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSN-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.441適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)533.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.97・Iy 19.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.291適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)478RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6サービス分類オーダー・加工
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応