【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から7日以内出荷
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.645適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)609.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.626適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)602RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.585適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1327.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応