カテゴリ
- 機構部品(38)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(15)
- CF POSH(20)
- CKD(5)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- DST(大同端子製造)(9)
- MDF(エムディーエフ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Qlight(54)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ジェラルディ(6)
- タンガロイ(6)
- パナソニックコネクト(10)
- ムラテックKDS(13)
- 千代田通商(5)
- 槌屋ヤック(6)
- 雅(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「gr-12」の検索結果

M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥519~税込¥571~1セット当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
ステンレス蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス蝶番用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途扉固定用材質SUS304質量(g)50表面処理光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 8560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥739~税込¥813~1セット5日以内出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,398~税込¥3,738~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819~税込¥901~1セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898~税込¥2,088~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷M6規格、ステンレス抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥679~税込¥747~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1セット5日以内出荷M6規格、クリーン対応蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷用途扉固定用材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)21吸着力(N)30表面処理(1)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セット5日以内出荷M4規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599~税込¥659~1セット5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)13.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898~税込¥2,088~1セット5日以内出荷M4規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1セット8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応