カテゴリ
- 機構部品(45)
- アルミフレーム用ボルトセット(10)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(37)
- 大阪魂(4,090)
- エスコ(395)
- Modes(25)
- TOEX(LIXIL)(7)
- マキタ(29)
- SMC(3,174)
- BIGM(丸山製作所)(2,301)
- RS PRO(873)
- KITO(キトー)(798)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(413)
- ホンダ(293)
- TRUSCO(279)
- ブロードウォッチ(275)
- SICK(266)
- Lumberg Automation(209)
- CKD(194)
- SAMTEC(191)
- 廣杉計器(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「m4 12」の検索結果

四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8税込¥91個当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M4 キューブブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
アルミダイカスト蝶番 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)18.8表面処理アクリル塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から5日以内出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥219~税込¥241~1セットほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コーナージョイント(AFSR用) 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)9.7RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-2020-4
キャスターユニット (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
つまみ取手 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個5日以内出荷用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1個ほか5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539~税込¥593~1個ほか5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)13.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819~税込¥901~1セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 フラットブラケット 4020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579~税込¥637~1個ほか5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個5日以内出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 クランプブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729税込¥8021個5日以内出荷M4規格、ナット不要、ワンタッチ接続用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)29表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥679~税込¥747~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529税込¥5821個5日以内出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)10.4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-2020-4
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応