カテゴリ
- 機構部品(31)
- アルミフレーム用ボルトセット(7)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(34)
- 大阪魂(2,511)
- エスコ(261)
- Modes(7)
- BIGM(丸山製作所)(2,139)
- KITO(キトー)(1,353)
- SMC(894)
- RS PRO(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(231)
- 廣杉計器(193)
- TRUSCO(188)
- ダイヤトレンド(174)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(169)
- PISCO(ピスコ)(142)
- omron(オムロン)(123)
- ホンダ(122)
- SUS(エスユーエス)(113)
- 明工社(107)
- 日産ネジ(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「m4 15」の検索結果

六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥39~税込¥43~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥39~税込¥43~1個ほか当日出荷から5日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から10日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729税込¥8021個5日以内出荷用途扉固定用付属品BCSS-04-15(2ヶ)材質A6063S-T5質量(g)19.3表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個5日以内出荷M4規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個ほか5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥709~税込¥780~1個ほか5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レールフレーム用 ジョイント (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷レールフレームのジョイント用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ステンレス挟み込み蝶番用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,398~税込¥3,738~1セット8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応