カテゴリ

  • 機構部品(24)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,946)
  • エスコ(92)
  • BIGM(丸山製作所)(1,337)
  • KITO(キトー)(952)
  • コガネイ(258)
  • ブロードウォッチ(256)
  • 廣杉計器(227)
  • StarTech.com(217)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(178)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • TRUSCO(169)
  • 十川ゴム(121)
  • KHK(小原歯車工業)(115)
  • プロトブレンボ(113)
  • omron(オムロン)(112)
  • LAMP(スガツネ工業)(102)
  • SUS(エスユーエス)(96)
  • サンワサプライ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 40タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 アースブラケット 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、接続フレームの通電が可能
    用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ブロックブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ブロックブラケット 2055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    M4規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
    用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)24表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 エンドコネクタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 エンドコネクタ 2040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セットほか
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス挟み込み蝶番
    用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
  • 小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応