座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
六角穴付特殊ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)9日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM6材質SCM435長さ(mm)19色シルバー質量(g)4.9ねじピッチ(mm)1表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応