アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
後入れナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1パック(50セット)
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,598
1パック(50セット)
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥19,980税込¥21,978
1パック(50本)
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナットねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1パック(50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質SUS304質量(g)50表面処理光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
ダブルナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途ダブルナットセット用適合フレームM6フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応