カテゴリ
- 機構部品(57)
- アルミフレーム用ボルトセット(7)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(31)
- 大阪魂(2,567)
- TRUSCO(170)
- エスコ(205)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- OHSATO(大里)(83)
- Modes(42)
- ヤマト(機構部品)(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,343)
- KITO(キトー)(822)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(358)
- ダイヤトレンド(282)
- イマオコーポレーション(253)
- MIYOSHI(小西製作所)(186)
- KHK(小原歯車工業)(155)
- omron(オムロン)(140)
- SUS(エスユーエス)(138)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(138)
- CKD(137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「m8 20」の検索結果

アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1セット当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥83~税込¥91~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)465表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939~税込¥1,033~1セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)69表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849~税込¥934~1セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
マグネットキャッチ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699税込¥7691個5日以内出荷用途扉固定用材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22吸着力(N)30表面処理(1)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応