カテゴリ
- 機構部品(35)
- アルミフレーム用ボルトセット(2)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(1,911)
- エスコ(234)
- TRUSCO(183)
- NTB(4)
- 日産ネジ(57)
- SMC(1,616)
- BIGM(丸山製作所)(911)
- RS PRO(562)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(497)
- KITO(キトー)(454)
- イマオコーポレーション(304)
- ホンダ(295)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(187)
- オザック精工(184)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(179)
- 椿本チエイン(176)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- 三ツ星ベルト(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「m8 40」の検索結果

六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥959~税込¥1,055~1個ほか5日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
M8 クランプブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷M8規格、ナット不要、ワンタッチ接続用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)95表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989税込¥1,0881個当日出荷M8規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷M8規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥689~税込¥758~1個ほか5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)69表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599~税込¥659~1個ほか5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コネクトアダプタ 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷M8規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-08-18(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)115表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥919~税込¥1,011~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥639~税込¥703~1個ほか5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)61表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷M8規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-4040-8
M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷M8規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-4040-8
M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥669~税込¥736~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥669~税込¥736~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)44表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 C-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥349~税込¥384~1個ほか5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)112表面処理三価クロメート
M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セットほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)64表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1個ほか5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ステンレス挟み込み蝶番用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)









![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)





![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)