カテゴリ
- 機構部品(39)
- アルミフレーム用ボルトセット(6)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(1,324)
- TRUSCO(120)
- BUMAX(15)
- SUS(エスユーエス)(331)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(378)
- エスコ(320)
- 鶴見製作所(203)
- イマオコーポレーション(200)
- 水本機械製作所(173)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(134)
- SMC(127)
- 岩田製作所(114)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
- MIYOSHI(小西製作所)(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- アサ電子工業(79)
- ナベヤ(76)
- 日栄インテック(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「m8 sus」の検索結果
特価

アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
フランジ付きナット/ステンレス (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥149税込¥1641個当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
M8 ホルダープレート 08 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729税込¥8021個5日以内出荷M8規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品用途クロスザグリ固定時材質SUS304質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷M8規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか5日以内出荷M8規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか5日以内出荷M8規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷用途扉固定用材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5吸着力(N)30表面処理(1)素地RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399税込¥4391個5日以内出荷用途扉固定用材質SUS304質量(g)32表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥119税込¥1311セット5日以内出荷M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.2表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥199税込¥2191セット5日以内出荷M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか5日以内出荷M8規格、内面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷M8規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409税込¥4501個当日出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当質量(g)27.9表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501セット当日出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナットセット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)28.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
M6 アースブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599~税込¥659~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304質量(g)28.5表面処理ナット:無し ボルト:無しねじサイズM8適合フレームH10フレーム
後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナットセット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)29.1表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
M6 アースブラケット 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥759~税込¥835~1個ほか5日以内出荷M6規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ステンレス挟み込み蝶番用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)