カテゴリ
- 機構部品(106)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニューマシン(4)
- 岩崎製作所(1)
- 平安伸銅工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
「nsm-06」の検索結果

四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥199~税込¥219~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥689税込¥7581セット当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥389~税込¥428~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579~税込¥637~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1セット当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応