カテゴリ
- 機構部品(72)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- 高砂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「nsm-08-8」の検索結果
特価

四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1セット当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷M8規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)465表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャスター用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
アルミダイカスト蝶番 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット4日以内出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/ブラック 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷から7日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121セット5日以内出荷から9日以内出荷M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869~税込¥956~1セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M8規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷から8日以内出荷M8規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷M8規格、内面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット5日以内出荷M8規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 C-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1セット5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)112表面処理三価クロメート
M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939~税込¥1,033~1セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)69表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥839~税込¥923~1セット5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応