M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から8日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用ねじサイズM8適合フレームM8/H8フレームセット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)44表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)428表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応