カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミナミサワ(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pa002-ss」の検索結果

キャスター (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスター (M4/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応