後入れナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM4フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から7日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応