【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工