カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ACE(エース)(4)
- TRUSCO(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- ヤマト(機構部品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「sfa-kh4」の検索結果

M6 中間ブラケット 06 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M6規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
タイクリップ (M6/M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981パック(100個)当日出荷M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工