カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ACE(エース)(3)
- SMC(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ホシモト(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「sus sf45」の検索結果
特価

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工