カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- SPARKFUN(21)
- 武蔵オイルシール工業(18)
- SUS(エスユーエス)(14)
- RS PRO(7)
- StarTech.com(4)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sus sio t1」の検索結果

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から4日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥60税込¥661個5日以内出荷長さ(mm)20質量(g)1.5ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304適合フレームH10フレーム
後入れナットセット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,398~税込¥1,538~1セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
押しボタンスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット付属品CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)取付可能対象(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ材質(1)A6063S-T5 (2)SUS304質量(g)(1)55 (2)632RoHS指令(10物質対応)対応