カテゴリ
- 機構部品(38)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- 旭精工(20)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- TRUSCO(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱電機(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- オーム電機(10)
- S&K(三興製作所)(9)
- CKD(9)
- サンドビック(7)
- brembo(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ノーリツ(6)
- エスコ(5)
- カネテック(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- 理研化学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「t205」の検索結果

ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥24~税込¥26~1本当日出荷から7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個4日以内出荷M6規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849~税込¥934~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥30~税込¥33~1本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個5日以内出荷M4規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個ほか5日以内出荷M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コネクトアダプタ 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷M8規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-08-18(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)115表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1個ほか5日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)61表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829~税込¥912~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)11表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)64表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個ほか5日以内出荷M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥889~税込¥978~1個ほか5日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(1ヶ) ECCS-04-16(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)10表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 デルタブラケット 100 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷H10、H8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
H10,H8 スタンダードブラケット 100 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷H10、H8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)242表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
H10,H8 スタンダードブラケット 50 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷H10、H8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷H10、H8規格用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各8ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷H10、H8規格用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥21~税込¥23~1本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229~税込¥252~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23~税込¥25~1本7日以内出荷形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応






![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)

![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)


![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)