カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋溶材
- 日本スペリア(7)
- 新富士バーナー(6)
- エスコ(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- アサダ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
「bcup 6」の検索結果
特価

りん銅ろう BCUP-6 2.4X500
東洋溶材¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500
東洋溶材¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー
東洋溶材(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本(180mL)当日出荷新冷媒対応品用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性