カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • ヤマリア(YAMASHITA)(78)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(30)
  • TENRYU(天龍製鋸)(27)
  • X-sell(エクセル)(27)
  • SUGICO(スギコ)(24)
  • エスコ(22)
  • ミヤコ(21)
  • 本多電子(19)
  • マリンテック(18)
  • RS PRO(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • ARMOR-X(14)
  • アウス(13)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • テクノテック(12)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • エレコム(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水深」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業
819税込901
1個
翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1台
当日出荷から4日以内出荷
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業プロテクター付アルミケース AWPシリーズタカチ電機工業
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~105
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズタカチ電機工業
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズタカチ電機工業
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスメタリックシルバー材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズタカチ電機工業
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスホワイト材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3) タカチ電機工業ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)タカチ電機工業
629税込692
1個
8日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。
ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5) タカチ電機工業ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)タカチ電機工業
629税込692
1個
8日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。
ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2~2.5寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2、最大: 2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型