カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • 盤用パネル(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(84)
  • (46)
  • コクゴ(3)
  • 光モール(4)
  • タキロンシーアイ(3)
  • アイリスソーコー(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • TMEHジャパン(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,707)
  • イトーキ(1,506)
  • コクヨ(517)
  • プラス[家具](246)
  • 生興(171)
  • エスコ(115)
  • LION (ライオン事務器)(114)
  • 山崎実業(96)
  • ニシキ工業(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 板」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズタカチ電機工業
789税込868
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1袋(50個)
3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
abs樹脂 板特集