カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • RS PRO(45)
  • オザック精工(32)
  • 村上衡器(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 尚美堂(10)
  • cotta(10)
  • エスコ(9)
  • 泉精器製作所(7)
  • TRUSCO(7)
  • フジコーワ(6)
  • サンワサプライ(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • UACJ製箔(4)
  • SK11(4)
  • JEJアステージ(4)
  • マキタ(3)
  • Y'sGOD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arumike-su」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から6日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業放熱穴付アルミケース MBHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズタカチ電機工業
709税込780
1台
3日以内出荷
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業ヒートシンクアルミケース EXHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から6日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ タカチ電機工業バンド取手付 アルミケース UCYシリーズタカチ電機工業
7,298税込8,028
1台
当日出荷から6日以内出荷
UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質アルミブラック耐荷重(kg)20(バンド取手)RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A タカチ電機工業ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5Aタカチ電機工業
4,098税込4,508
1台
翌々日出荷
OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。
材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅうシルバー質量(g)161.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
609税込670
1台
3日以内出荷
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。
材質アルミシルバーメタリック
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズタカチ電機工業
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。
メタリックシルバー材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPERoHS指令(10物質対応)対応
曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業曲線型アルミケース ALRシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
材質アルミ板シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業プロテクター付アルミケース AWPシリーズタカチ電機工業
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~105
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース UCGシリーズタカチ電機工業
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ タカチ電機工業ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。
シルバー/シルバー材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPERoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
シルバー/ライトグレー/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
589税込648
1台
6日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応