カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)
タカチ電機工業¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄色ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス