カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- 日栄インテック(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- Vesrah(3)
- 日本精器(2)
- NTB(2)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- ナンシン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ユニカ(1)
- 大洋製器工業(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- BXカネシン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ワルター(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bn125」の検索結果
特価

防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃表面処理(カバー)上/下:シボ