カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(1)
  • サントリー(18)
  • クリロン化成(4)
  • 東和高圧(4)
  • カモ井加工紙(2)
  • CAMDENBOSS(114)
  • ホンダ(76)
  • ユニケース(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • Electro Harmonix(7)
  • ワールドボス(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 藤井高圧(6)
  • ACE(エース)(4)
  • S.Yairi(4)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • Sonix(4)
  • IRC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boss」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    679税込747
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業

    薄型アルミケース YMシリーズ

    タカチ電機工業
    709税込780
    1台
    3日以内出荷
    低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業

    防水ジャンクションボックス JWシリーズ

    タカチ電機工業
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ

    タカチ電機工業
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ボディー、ベース(PC+ABS)グレー
  • 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業

    高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

    タカチ電機工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム MARシリーズ タカチ電機工業

    モニターアーム MARシリーズ

    タカチ電機工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鉄、樹脂、アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートライトグレー保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業

    開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドボックス AUXEシリーズ

    タカチ電機工業
    9,990税込10,989
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業

    DINレールボックス DRBシリーズ

    タカチ電機工業
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄耐荷重(kg)3表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5取付け方法DINレール(35mm)材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
  • T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    T型カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1袋ほか
    3日以内出荷
    平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,198税込10,118
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレスライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,498税込10,448
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート樹脂ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    3,298税込3,628
    1台
    61日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応