カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- AFAM(アファム)(9)
- omron(オムロン)(4)
- 未来工業(3)
- アズワン(2)
- ピグ(2)
- IGRIS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- パイロット(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- Canon(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SBS(1)
- 横田(1)
- 明和グラビア(1)
- TEAC(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DINレール取付金具 DRM-1シリーズ
タカチ電機工業¥499税込¥5491個3日以内出荷DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。材質レバー:鋼板高さ(mm)65.2奥行(mm)19.4耐荷重(kg)10横(mm)44.2取付け方法DINレール(35mm)材質(ベース)鋼板材質(スプリング)鉄RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57.5表面処理(スプリング)亜鉛メッキ表面処理(ベース)亜鉛メッキ表面処理(レバー)亜鉛メッキ