カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- Festo(1)
- NACHI(不二越)(2)
- Pro-Auto(1)
- SMC(2)
- SPARKFUN(1)
- TRUSCO(1)
- アルス(イーター電機)(1)
- カーシーカシマ(1)
- ニチアス(1)
- ホンダ(1)
- ラディウス(1)
- 積水樹脂(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ess15」の検索結果
特価
関連キーワード




IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
タカチ電機工業¥4,998~税込¥5,498~1台6日以内出荷IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら