カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- 河村電器産業(11)
- 日東工業(6)
- アイホン(5)
- Xiaomi(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 摂津金属工業(2)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- テクノベインズ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ハウスボックス(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- MAXHUB(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Vodaview(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
薄型アルミケース YMシリーズ
タカチ電機工業¥709~税込¥780~1台3日以内出荷低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ルーフ BRFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。