カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- IMV(45)
- メディアカバーマーケット(51)
- PIAA(4)
- DHA Corporation(4)
- トレミール(4)
- ホンダ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- SMC(2)
- いけうち(2)
- スズキ(1)
- 東栄管機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- 富士カトラリー(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- MICROCHIP(1)
- 日進電子工業(1)
- ABB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネジ式 プリント基板端子台 MV253
タカチ電機工業¥239税込¥2631個当日出荷プリント基板用のネジ式端子台です。 端子台を連結させて使用することができます。 H53シリーズ専用オプションです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色グレー仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ適合機種H53全シリーズ材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O極数3P定格電圧(V)450耐電圧AC2500V(1分間)定格電流(A)16端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3接続方式ネジ式使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応