カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- モノタロウ(1)
- RS PRO(1)
- TDK(4)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
- 北川工業(5)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 森宮電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mrfc-13」の検索結果
特価
関連キーワード

ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら