カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- KANA(片山チエン)(558)
- BIGM(丸山製作所)(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ
タカチ電機工業¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。質量(kg)5.2色ブラック材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)418 × 256 × 269外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.2 × 295.3 × 400.8内装内装スポンジフォーム無RoHS指令(10物質対応)対応