カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- 3M(スリーエム)(7)
- ニチフ(7)
- エーモン(1)
- ネグロス電工(1)
- ワゴジャパン(1)
- 東洋技研(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水