カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- DAIKO(大光電機)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- KOA(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- アイゼン(2)
- アサダ(1)
- イスカル(1)
- スーパーツール(2)
- タカノ(2)
- タンガロイ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- 日本ケミコン(7)
- 青山電陶(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-391」の検索結果
特価

防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水