カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- EPSON(6)
- omron(オムロン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 共和電業(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥619税込¥6811台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ
タカチ電機工業¥98税込¥1081袋(4個)当日出荷から6日以内出荷PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質エラストマ色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応