カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)
タカチ電機工業¥299税込¥3291個3日以内出荷ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型