カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • BRAINBOXES(7)
  • StarTech.com(7)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • Wera(4)
  • イシダ(6)
  • サンワサプライ(7)
  • センチュリー(12)
  • ホンダ(5)
  • マキシンコー(6)
  • ミツビシ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱電機(5)
  • 新ダイワ(6)
  • 日本製線(20)
  • 星光産業(5)
  • 未来工業(10)
  • 生興(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbox」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業

    スイッチボックス BCSBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷
    Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5RoHS指令(10物質対応)対応ノックアウトΦ22×2有効寸法(幅)(mm)67
  • BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業

    BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G

    タカチ電機工業
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~75適合ケーブル外径(Φmm)7~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ タカチ電機工業

    端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業

    小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400