カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- TOTO(19)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SPARKFUN(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応