カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- メディアカバーマーケット(9)
- 栃木屋(4)
- エレコム(3)
- ホンダ(1)
- TOTO(1)
- 富士インパルス(1)
- wacom(ワコム)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応