カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb387-3p」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ