カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- エーモン(1)
- 七星科学研究所(1)
- EBM(江部松商事)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ
タカチ電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ
タカチ電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー
タカチ電機工業¥299税込¥3291個当日出荷THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
THB389用 固定ホルダー
タカチ電機工業¥339税込¥3731個当日出荷THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
THB389E用 パネルマウント側取付工具
タカチ電機工業¥219税込¥2411個当日出荷THB389E用パネルマウント側、取付工具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ
タカチ電機工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応