カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- SRIC(スリック)(4)
- KSフィルター(2)
- R250(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- audio-technica(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B
タカチ電機工業¥160税込¥1761個翌々日出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応