カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- SMC(260)
- TOA(3)
- ナリカ(3)
- プロトティップ(3)
- マイト工業株式会社(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- ケナメタル(1)
- 未来工業(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アンデックス(1)
- PackStyle(パックスタイル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wb-2m」の検索結果
特価

防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃