カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- タクミナ
- 三菱電機(46)
- 富士電機(6)
- 日動工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NEC(4)
- KSフィルター(4)
- 岩田製作所(3)
- オーム電機(3)
- スーパーツール(3)
- ニューレジストン(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- デンゲン(3)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- アオイ(3)
- ELPA(2)
- 黒田精工(2)
- ニッサチェイン(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
「PW-100」の検索結果
特価

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ
タクミナ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り材質(脱泡継手)PVC
ソレノイド駆動定量ポンプ
タクミナ¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
部品キット(定量ポンプ用)
タクミナ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から8日以内出荷定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。